Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216091100
Cod. Produttore
2216091100
Cod. EAN
8016535105303

Informazioni di prodotto

STUDIO B 165 1609 21W 4K CLD CELL BIA

Documentazione tecnica

STUDIO B 165 1609 20W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

altezza/profondità

83 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

165 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

STUDIO B 165 1609 20W 4K CLD BIA