Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
5S2212101100
Cod. Produttore
2212101100
Cod. EAN
8016535085735

Informazioni di prodotto

STUDIO 1210 LED 46W 3K CLD CELL BIA

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

Produttore

STUDIO 1210 LED 46W 3K CLD CELL BIA