Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3030873
Cod. Produttore
3030873
Cod. EAN
4017918821364

Informazioni di prodotto

Ponticello di riduzione

Documentazione tecnica

Ponticello di riduzione, passo: 10 mm, numero poli: 2, lunghezza: 36 mm, colore: rosso

esecuzione

raccordo riduttore

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

45 A

isolato

con protezione dal contatto

tipo di montaggio

innestabile

dimensione modulare

10 mm

colore

rosso

Produttore

STTB 2,5-DIO 1N 5408K /U-O