Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELG225785
Cod. Produttore
G225785
Cod. EAN
8012542257851

Informazioni di prodotto

CT PRO XT 100

Documentazione tecnica

CT PRO XT 100 is used to transform primary currents to../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

altezza dell’apertura

18

intensità di corrente nominale secondaria

0.4 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

0.8 A

potenza apparente nominale secondaria

100 VA

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

18

autenticato

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

Strumenti di misura T.A. Iprim 100 A; classe 1 - 3VA

€ 21,86 x 1 pz.
(pz.)