Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2248591300
Cod. Produttore
2248591300
Cod. EAN
8016535102357

Informazioni di prodotto

STRISCIA LED 4859 LED 8W 3K L4,8M 24V

Documentazione tecnica

STRISCIA LED 4859 LED 10W 3K L4,8MIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

con corpo luminoso

Produttore

STRISCIA LED 4859 LED 9W 3K L4,8M 2