Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2248561400
Cod. Produttore
2248561400
Cod. EAN
8016535098070

Informazioni di prodotto

STRISCIA LED 4856 LED 16W 4K L4,8M 24V

Documentazione tecnica

Produttore

STRISCIA LED 4856 LED 16W 4K L 5M 2