Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2248551300
Cod. Produttore
2248551300
Cod. EAN
8016535098032

Informazioni di prodotto

STRISCIA LED 4855 LED 11W 3K L4,8M 24V

Documentazione tecnica

STRISCIA LED 4855 LED 11W 3K L5M 24Il catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

con corpo luminoso

Produttore

STRISCIA LED 4855 LED 11W 3K L5M 24