Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MI60.701.0
Cod. Produttore
3.MI60.701.0
Cod. EAN
8025550341115

Informazioni di prodotto

LEDSTRIP NEUTRAL WHITE 4000K.72W 24V H=10 L
Il LED Strip in bianco neutro a 4000K è la soluzione ideale per illuminare gli spazi con un tocco moderno ed elegante. Con una potenza di 72W e una tensione di 24V, questo prodotto offre un'illuminazione brillante e uniforme, perfetta per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il LED Strip è progettato per durare nel tempo, garantendo una lunga vita utile e un'efficienza energetica ottimale. La sua flessibilità consente di adattarlo facilmente a diverse configurazioni di design, rendendolo ideale per l'illuminazione di ambienti interni, come cucine, soggiorni o negozi. Grazie al suo colore bianco neutro, questo LED Strip si integra perfettamente in qualsiasi contesto, creando atmosfere accoglienti e funzionali.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

14,4

Flusso Nominale

1130

Temperatura Colore

4000

CRI

70

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Tensione

24

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

5000x11x4

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

LEDSTRIP NEUTRAL WHITE 4000K.72W 24