Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
L3XP2835240P204
Cod. Produttore
XP2835240P2040
Cod. EAN
8436572483828

Informazioni di prodotto

Strip 5m 19,2W/m IP20 4000K 240LED/m 2835

Documentazione tecnica

Scopri la striscia LED L3XP2835240P204, un'illuminazione versatile e moderna. Con una potenza di 19,2W/m e una temperatura di colore di 4000K, questa striscia è perfetta per creare atmosfere accoglienti. Dotata di 240 LED non sostituibili, offre un'illuminazione uniforme e brillante. Progettata per un montaggio in superficie, si adatta facilmente a qualsiasi struttura. Con un grado di protezione IP20, è ideale per ambienti interni. Un'ottima scelta per chi cerca efficienza e stile.

prodotto Sustainable

Si

Serie

PRIEST

Produttore

STRIP 5M 19,2W/M IP20 4000K 240LED/