Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2218651000
Cod. Produttore
2218651000
Cod. EAN
8016535069070

Informazioni di prodotto

STORE 2 1865 COB 3000 54W FL CELL BIA

Documentazione tecnica

altezza/profondità

175 mm

larghezza

180 mm

lunghezza

350 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

STORE 2 1865 COB 3000 2X25W FL CELL