Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
lunghezza
350 mm
adatto per numero di corpi luminosi
2
larghezza
180 mm
altezza/profondità
105 mm
tensione nominale
230.000 V 230.000 V
temperatura del colore
3000 K 3000 K
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
angolo di irraggiamento
a fascio medio 20-40°
classe di protezione
II
tipo di tensione
AC
grado di protezione (IP)
IP20
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te