Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2218621000
Cod. Produttore
2218621000
Cod. EAN
8016535069056

Informazioni di prodotto

STORE 1 1862 COB 2000 19W FL CELL BIA

Documentazione tecnica

larghezza

180 mm

lunghezza

180 mm

altezza/profondità

175 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

STORE 1 1862 COB 2000 17W FL CELL B