Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
max. temperatura di mantenimento
5 °C
potenza termica
12 W/m
tensione nominale
230 V
altezza
5 mm
larghezza
7 mm
lunghezza
5 m
colore
blu
tipo di cavo
a 2 fili
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te