Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Applique e Plafoni /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB110004G
Cod. Produttore
LB110004G
Cod. EAN
8012680110896

Informazioni di prodotto

Still H 2500 mm Grigio
Il prodotto AILMLB110004G è un elemento essenziale per chi cerca una soluzione di alta qualità nel settore elettrico. Con un'altezza di 2500 mm, questo articolo si presenta in una raffinata tonalità grigia, che lo rende ideale per ambienti moderni e professionali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo, caratteristiche fondamentali per le installazioni elettriche. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni nel campo elettrico, assicurando prestazioni affidabili. Questo prodotto è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca un equilibrio tra funzionalità e design, senza compromettere la sicurezza e l'efficienza. La sua installazione è semplice, permettendo un'agevole integrazione in vari contesti.

diametro del tubo

60 mm

altezza

2500 mm

colore

grigio

superficie

verniciato

materiale

plastica

esecuzione

cilindrico

Produttore

STILL H 2500 MM GRIGIO