Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
ripartizione della luce
simmetrico
temperatura ambiente
25 °C
altezza/profondità
81 mm
prestazioni del sistema
3 W
colore della scatola
nero
adatto per montaggio a parete
esecuzione della superficie
opaco
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
adatto per montaggio a incasso
materiale della copertura
vetro opalino
tipo di tensione
AC/DC
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
potenza della lampada
uscita della luce
diretto
apparecchio di servizio
alimentatore standard
temperatura del colore
4000 K
resistenza agli urti
IK06
materiale della scatola
alluminio
potenza della lampada in multiwatt
non pertinente
flusso luminoso effettivo
68 lm
larghezza
50 mm
classe di protezione
I
montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”
adatto per fissaggio a soffitto
corpo luminoso
LED sostituibile
apparecchio di servizio incluso
esecuzione della griglia
bianco
tensione nominale
220 V
con corpo luminoso
colore della luce
angolo di irraggiamento
a raggio libero
lunghezza
105 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te