Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL641CGN
Cod. Produttore
LL641CGN
Cod. EAN
8012680061419

Informazioni di prodotto

Stile next 503 LED 4K Grigio

Documentazione tecnica

adatto per montaggio a incasso

esecuzione della superficie

opaco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

3 W

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

altezza/profondità

81 mm

resistenza agli urti

IK06

temperatura del colore

4000 K

materiale della scatola

alluminio

flusso luminoso effettivo

68 lm

classe di protezione

I

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada

3 W

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

220 V

esecuzione della griglia

bianco

apparecchio di servizio incluso

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

larghezza

50 mm

lunghezza

105 mm

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

Produttore

STILE NEXT 503 LED 4K 3W GRIGIO