Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL643DN
Cod. Produttore
LL643DN
Cod. EAN
8012680023554

Informazioni di prodotto

Stile next 103 LED 4K Bianco

Documentazione tecnica

uscita della luce

diretto

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

larghezza di montaggio

70 mm

esecuzione della superficie

opaco

lunghezza

105 mm

esecuzione della griglia

bianco

apparecchio di servizio incluso

adatto per montaggio a incasso

adatto per montaggio a parete

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada

3 W

resistenza agli urti

IK06

prestazioni del sistema

3 W

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

lunghezza di montaggio

95 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro opalino

flusso luminoso effettivo

85 lm

tensione nominale

24 V

tipo di tensione

AC

classe di protezione

III

altezza/profondità

81 mm

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

ripartizione della luce

simmetrico

larghezza

52 mm

Produttore

STILE NEXT 103 LED 360LM 4K