Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL781EGN
Cod. Produttore
LL781EGN
Cod. EAN
8012680041381

Informazioni di prodotto

Stile 260 sim. LED 4K Grigio

Documentazione tecnica

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura ambiente

25 °C

corpo luminoso

LED sostituibile

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a incasso

temperatura del colore

4000 K

lunghezza

268 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

potenza della lampada

6 W

uscita della luce

diretto

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della superficie

opaco

larghezza

124 mm

apparecchio di servizio incluso

prestazioni del sistema

6 W

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

120 mm

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK08

riflettore

ultra brillante

flusso luminoso effettivo

238 lm

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

Produttore

STILE 260 SIM. LED 4K 10W GRIGIO