Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80SC8R00123
Cod. Produttore
80SC8R00123
Cod. EAN
8033959746066

Informazioni di prodotto

Centrale di rilevazione gas Multiscan ad 8 ingressi espandibile a 256, linea GAS

Documentazione tecnica

Centrale di rilevazione gas che consente il collegamento da un minimo di 8 ad un massimo di 256 rivelatori di gas infiammabili tossici o di ossigeno con uscita proporzionale 4-20 mA

indirizzabile

corrente assorbita

100

tensione d’esercizio

230 V

selettore integrato

con alimentatore

alimentazione elettrica d’emergenza integrata

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

4

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

4

profondità

140 mm

larghezza

430 mm

altezza

410 mm

numero di gruppi di segnalazione

8

adatto a bus

tipo di montaggio

struttura

Produttore

STG/MTSLB CENTRALE GAS GALILEO