Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI301483
Cod. Produttore
301483
Cod. EAN
8018367985504

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio da incasso a terra 3000K 13,2W statica Ottica circolare intensiva
Apparecchio da incasso a terra, per interni ed esterni, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso anodizzato e verniciato nero / Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 12 mm / Vano ottico separato dal vano alimentazione per un miglior controllo termico / Guarnizione in silicone / Anello in microfusione di acciaio inox / Sistema di connessione alla rete stagno WATER STOP / Viti di chiusura in acciaio inox / Controcassa in tecnopolimero progettata per favorire il deflusso dell’acqua tramite il sistema WATER DRAIN. La controcassa è inoltre dotata di un coperchio estraibile, con inserite all’interno due bolle di livello per facilitare l’installazione della controcassa / L\'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente / I profili estrusi sui quali sono installati i LED possono essere orientati indipendentemente / Le versioni STEEL SQUARE 28 LED I sono caratterizzate da lenti intensive con apertura di 8°

con corpo luminoso

tensione nominale

220 V

calpestabile da veicoli

altezza/profondità

130

prestazioni del sistema

13.2

lunghezza

280 mm

flusso luminoso effettivo

686 lm

carico max.

2854 kg

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3000 K

larghezza di montaggio

445 mm

lunghezza di montaggio

445 mm

altezza/profondità di inserimento

130

regolabile

larghezza

280 mm

apparecchio di servizio incluso

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

ripartizione della luce

simmetrico

materiale della copertura

vetro trasparente

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

I

grado di protezione (IP)

IP67

colore della luce

bianco

tipo di tensione

AC

Produttore

STEEL 28 SQUARE 12LED 13,2W NB 8 3