Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI301489
Cod. Produttore
301489
Cod. EAN
8018367985634

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio da incasso a terra 3000K 13,2W statica Ottica ellittica
Apparecchio da incasso a terra, per interni ed esterni, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso anodizzato e verniciato nero / Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 12 mm / Vano ottico separato dal vano alimentazione per un miglior controllo termico / Guarnizione in silicone / Anello in microfusione di acciaio inox / Sistema di connessione alla rete stagno WATER STOP / Viti di chiusura in acciaio inox / Controcassa in tecnopolimero progettata per favorire il deflusso dell’acqua tramite il sistema WATER DRAIN. La controcassa è inoltre dotata di un coperchio estraibile, con inserite all’interno due bolle di livello per facilitare l’installazione della controcassa / L\'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente / I profili estrusi sui quali sono installati i LED possono essere orientati indipendentemente / Le versioni STEEL SQUARE 28 LED I 10X45° sono caratterizzate da lenti ellittiche con emissione ellissoidale di 10°x45°

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

calpestabile da veicoli

larghezza di montaggio

445 mm

altezza/profondità di inserimento

130

lunghezza di montaggio

445 mm

lunghezza

280 mm

altezza/profondità

130

carico max.

2854 kg

prestazioni del sistema

13.2

flusso luminoso effettivo

550 lm

regolabile

temperatura del colore

3000 K

larghezza

280 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

grado di protezione (IP)

IP67

classe di protezione

I

materiale della copertura

vetro trasparente

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

corpo luminoso

LED non sostituibile

ripartizione della luce

simmetrico

Produttore

STEEL 28 SQUARE 12LED 13,2W 10X45