Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI301461
Cod. Produttore
301461
Cod. EAN
8018367984958

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio da incasso a terra 3000K 3,3W statica Ottica circolare intensiva
Apparecchio da incasso a terra, per interni ed esterni, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso anodizzato e verniciato nero / Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 12 mm / Vano ottico separato dal vano alimentazione per un miglior controllo termico / Guarnizione in silicone / Anello in microfusione di acciaio inox / Sistema di connessione alla rete stagno WATER STOP / Viti di chiusura in acciaio inox / Controcassa in tecnopolimero progettata per favorire il deflusso dell’acqua tramite il sistema WATER DRAIN. La controcassa è inoltre dotata di un coperchio estraibile, con inserite all’interno due bolle di livello per facilitare l’installazione della controcassa / L\'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente / I profili estrusi sui quali sono installati i LED possono essere orientati indipendentemente / Le versioni STEEL SQUARE 20-3 LED I sono caratterizzate da lenti intensive con apertura di 8°

regolabile

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

flusso luminoso effettivo

179 lm

prestazioni del sistema

3.3

carico max.

2243 kg

calpestabile da veicoli

lunghezza di montaggio

395 mm

larghezza di montaggio

395 mm

altezza/profondità di inserimento

130

temperatura del colore

3000 K

larghezza

200 mm

altezza/profondità

130

lunghezza

200 mm

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

ripartizione della luce

simmetrico

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP67

materiale della copertura

vetro trasparente

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

I

colore della luce

bianco

Produttore

STEEL 20 SQUARE 3LED 3,3W NB 8 300