Prodotti /

Cod. Rexel
TEXGCS850C201
Cod. Produttore
XGCS850C201
Cod. EAN
3389119615105

Informazioni di prodotto

Antenna intelligente compatta RFID 13,56 MHz comunicazione doppia porta Ethernet

Documentazione tecnica

L'antenna intelligente fa parte della gamma XG, un'offerta di lettori e tag RFID. RFID, acronimo inglese di Radio Frequency Identification, indica i sistemi di identificazione a radiofrequenza, 13,56MHz. È un'antenna intelligente Ethernet, dotata di due connettori M12, che consente il collegamento a margherita di fino a 32 antenne intelligenti. L'antenna compatta di formato 80 è dedicata ai protocolli Modbus TCP e EtherNet/IP. A seconda dei tag associati, la sua distanza di rilevamento varia da 20mm a 100mm. Ha un grado di protezione IP65. L'antenna funziona con una temperatura ambiente da -25°C a +70°C. È dotata di un involucro compatto da 80mm x 93mm x 40mm, due connettori M12 e un connettore M8. L'antenna intelligente è adatta per molteplici applicazioni. Logistica, tracciabilità e smistamento dei bagagli, tracciabilità nel settore della lavorazione alimentare, linee di assemblaggio flessibili nel settore automobilistico, cabine di pedaggio automatiche e controllo degli accessi. È conforme alle norme EN 301489-1, EN 301489-3, ETS 300330-1 e ETS 300330-2 e alle certificazioni dei componenti 15 CE, cULus, IC, FCC. Sono disponibili connettori di alimentazione precablati femmina M8 a 4 vie, da ordinare separatamente, per facilitare il collegamento dell'antenna. Montaggio con quattro viti di tipo CHC. Per un controllo rapido ed efficiente degli accessi. Facile da installare e configurare. Prodotti robusti e compatti, con compatibilità a livello mondiale.

profondità

80 mm

larghezza

93 mm

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

altezza

40 mm

peso

36 g

portata max.

100 mm

protocollo radio

ISO 15693

colore

blu

Produttore

STAZ. DI LETT/SCRITT 80X80 TCP IP