Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSZAMT4PTS
Cod. Produttore
XUSZAMT4PTS
Cod. EAN
3389119646369

Informazioni di prodotto

Staffe muting con 4 sensori M5 Logica T
Scopri le staffe muting con 4 sensori M5 Logi, un prodotto della rinomata gamma di barriere di sicurezza. Progettate per garantire un funzionamento sicuro, queste staffe offrono quattro uscite semiconduttori sicure, assicurando una protezione efficace. Ideali per applicazioni che richiedono una comunicazione sicura, le staffe sono compatibili con interfacce avanzate. Scegli la qualità e l'affidabilità di questo prodotto, perfetto per soddisfare le esigenze di sicurezza nel tuo ambiente di lavoro.

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza del sensore

424 mm

temperatura ambiente

-30 °C

esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD

PNP

numero di uscite semiconduttori sicure

4

risoluzione ridotta

con funzione muting

altezza del sensore

55 mm

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

lunghezza d’onda del sensore

940 nm

adatto per funzioni di sicurezza

con blocco del riavvio

larghezza del sensore

50 mm

tempo di reazione

100 ms

tipo di tensione

DC

portata del campo di protezione

3.5 m

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

STAFFE MUTING CON 4 SENSORI M5 LOGI