Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSZAMT4PT
Cod. Produttore
XUSZAMT4PT
Cod. EAN
3389119646765

Informazioni di prodotto

Staffe muting con 4 sensori M5 Logica T
Il TEXUSZAMT4PT è una robusta staffa di muting progettata per garantire la massima sicurezza. Dotata di 4 sensori M5 Logi, offre un'interfaccia per comunicazione sicura e un'uscita di commutazione PNP. Questa soluzione è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di protezione, senza compromessi sulla funzionalità. Realizzata con materiali di alta qualità, il TEXUSZAMT4PT rappresenta un'ottima scelta per garantire un ambiente di lavoro sicuro ed efficiente.

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza del sensore

364 mm

temperatura ambiente

-30 °C

esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD

PNP

numero di uscite semiconduttori sicure

4

risoluzione ridotta

con funzione muting

altezza del sensore

55 mm

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

lunghezza d’onda del sensore

940 nm

adatto per funzioni di sicurezza

con blocco del riavvio

larghezza del sensore

50 mm

tempo di reazione

100 ms

tipo di tensione

DC

portata del campo di protezione

3.5 m

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

STAFFE MUTING CON 4 SENSORI M5 LOGI