Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSZAMT2XT
Cod. Produttore
XUSZAMT2XT
Cod. EAN
3389119646345

Informazioni di prodotto

Staffe muting con 2 sensori M5 Logica T
Le staffe muting TEXUSZAMT2XT sono progettate per garantire una sicurezza ottimale nelle applicazioni industriali. Realizzate con materiali di alta qualità, queste staffe presentano 2 sensori M5 Logi, offrendo una soluzione efficace per il controllo delle barriere di sicurezza. La loro interfaccia per comunicazione sicura assicura un funzionamento affidabile, mentre l'uscita di commutazione PNP permette una facile integrazione nei sistemi esistenti. Ideali per ambienti che richiedono elevati standard di sicurezza.

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza del sensore

364 mm

temperatura ambiente

-30 °C

esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD

PNP

numero di uscite semiconduttori sicure

2

risoluzione ridotta

con funzione muting

altezza del sensore

55 mm

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

lunghezza d’onda del sensore

940 nm

adatto per funzioni di sicurezza

con blocco del riavvio

larghezza del sensore

50 mm

tempo di reazione

100 ms

tipo di tensione

DC

portata del campo di protezione

3.5 m

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

STAFFE MUTING CON 2 SENSORI M5 LOGI