Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSZAML2PTS
Cod. Produttore
XUSZAML2PTS
Cod. EAN
3389119646758

Informazioni di prodotto

Staffe muting con 2 sensori M5 Logica L
Le staffe muting con 2 sensori M5 Logi rappresentano una soluzione innovativa per garantire la sicurezza nelle applicazioni industriali. Progettate per le barriere di sicurezza XUSL, queste staffe offrono due uscite semiconduttori sicure, assicurando un funzionamento affidabile. La loro interfaccia per comunicazione sicura è altamente efficace, mentre l'uscita di commutazione OSSD in configurazione PNP garantisce una risposta rapida e precisa. Realizzate con materiali di alta qualità, sono disponibili in un design funzionale e robusto.

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza del sensore

424 mm

temperatura ambiente

-30 °C

esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD

PNP

numero di uscite semiconduttori sicure

2

risoluzione ridotta

con funzione muting

altezza del sensore

55 mm

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

lunghezza d’onda del sensore

940 nm

adatto per funzioni di sicurezza

con blocco del riavvio

larghezza del sensore

50 mm

tempo di reazione

100 ms

tipo di tensione

DC

portata del campo di protezione

3.5 m

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

STAFFE MUTING CON 2 SENSORI M5 LOGI