Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSZAML2XP
Cod. Produttore
XUSZAML2XP
Cod. EAN
3389119646321

Informazioni di prodotto

Staffe muting con 2 sensori M5 Logica L

Documentazione tecnica

temperatura ambiente

-30 °C

esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD

PNP

numero di uscite semiconduttori sicure

2

con funzione muting

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

lunghezza d’onda del sensore

940 nm

adatto per funzioni di sicurezza

con blocco del riavvio

tempo di reazione

100 ms

tipo di tensione

DC

portata del campo di protezione

3.5 m

risoluzione ridotta

Produttore

STAFFE MUTING CON 2 SENSORI M5 LOGI