Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH275251
Cod. Produttore
275251
Cod. EAN
4013364155619

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo x condutture HVI-/CUI

Documentazione tecnica

La staffa portafilo per condutture HVI è un accessorio essenziale per l'installazione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una resistenza duratura e un supporto sicuro per i cavi. La sua progettazione intelligente facilita l'organizzazione dei fili, contribuendo a un ambiente di lavoro ordinato e sicuro. Con un design pratico e funzionale, questa staffa è ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

dimensioni del conduttore

20 mm circolare

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

tipo di fissaggio supporto

foro con filettatura M

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

materiale del bloccaggio

acciaio inossidabile (A2)

materiale della parte inferiore

acciaio inossidabile (A2)

dimensione della filettatura metrica

6

distanza parete

14.0 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO X CONDUTTURE HVI-/