Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH273019
Cod. Produttore
273019
Cod. EAN
4013364031487

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo Td7-10mm/Pt 20mm Fe/tZn

Documentazione tecnica

La staffa portafilo DEH273019 è un accessorio fondamentale per l'installazione elettrica, progettata per garantire un supporto sicuro e stabile. Realizzata in materiale resistente, questa staffa è ideale per cavi di diametro da 7 a 10 mm e presenta un'ampiezza di 20 mm. La sua costruzione robusta assicura durabilità e affidabilità nel tempo, rendendola perfetta per uso professionale e domestico. Scegli la staffa portafilo DEH273019 per un'installazione elettrica precisa e sicura.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

dimensioni del conduttore

6-10 mm circolare

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

tipo di fissaggio supporto

foro

dimensione della filettatura metrica

6

distanza parete

22.0 mm 22.0 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO TD7-10MM/PT 20MM F