Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH204029
Cod. Produttore
204029
Cod. EAN
4013364032286

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo per tetti FIRSTsnapINOX

Documentazione tecnica

La staffa portafilo per tetti Firstsna è un accessorio essenziale per garantire un'installazione sicura e ordinata dei cavi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre resistenza e durabilità, rendendola ideale per l'uso in ambienti esterni. La sua progettazione intelligente consente un facile montaggio e una gestione ottimale dei cavi, contribuendo a un aspetto pulito e professionale. Perfetta per professionisti del settore elettrico e per chi cerca soluzioni affidabili.

applicazione

colmo/linea di colmo

tipo di montaggio

serrabile

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a clip

diametro del conduttore

8.0 mm 8.0 mm

materiale del supporto

plastica

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

STAFFA PORTAFILO PER TETTI FIRSTSNA