Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH202027
Cod. Produttore
202027
Cod. EAN
4013364020771

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo per tetti DEHNQUICK Cu

Documentazione tecnica

La staffa portafilo per tetti DEHNQUIC è un accessorio essenziale per garantire un'installazione sicura e affidabile dei cavi. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. Questo prodotto è progettato per facilitare la gestione dei cavi su tetti, assicurando un'organizzazione ottimale e una protezione efficace. Con un design funzionale e robusto, è ideale per applicazioni elettriche, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza del sistema elettrico.

applicazione

superficie tetto obliqua

tipo di montaggio

serrabile

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

diametro del conduttore

6.0 mm 10.0 mm

zona di tensione

120.0 mm 240.0 mm

materiale del supporto

rame

materiale del supporto

rame

Produttore

STAFFA PORTAFILO PER TETTI DEHNQUIC