Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH200077
Cod. Produttore
200077
Cod. EAN
4013364082335

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo per Td6-8mm INOX/gal Cu

Documentazione tecnica

La staffa portafilo DEH200077 è progettata per cavi di diametro compreso tra 6 e 8 mm. Realizzata in acciaio inox di alta qualità, questa staffa offre una resistenza eccezionale alla corrosione e una lunga durata nel tempo. Il suo design robusto garantisce una tenuta sicura dei cavi, rendendola ideale per applicazioni elettriche. Con la staffa portafilo DEH200077, puoi contare su un supporto affidabile e duraturo per i tuoi progetti elettrici.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta di serraggio

dimensioni del conduttore

8 mm circolare

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2) ramato

tipo di fissaggio supporto

tubo pluviale

zona di serraggio tubo

80.0 mm 100.0 mm

diametro del tubo

80 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO PER TD6-8MM INOX/G