Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH200057
Cod. Produttore
200057
Cod. EAN
4013364041530

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo per Td 6-8mm Cu

Documentazione tecnica

La staffa portafilo DEH200057 è un accessorio indispensabile per l'installazione di cavi con un diametro di 6-8 mm. Realizzata in materiale di alta qualità, questa staffa garantisce una tenuta sicura e duratura. Il suo design pratico e funzionale la rende ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. Con la staffa portafilo DEH200057, l'organizzazione dei cavi diventa semplice ed efficiente, contribuendo a mantenere un ambiente ordinato e sicuro.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta di serraggio

dimensioni del conduttore

8 mm circolare

materiale del supporto

rame

tipo di fissaggio supporto

tubo pluviale

zona di serraggio tubo

100.0 mm 100.0 mm

diametro del tubo

100 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO PER TD 6-8MM CU