Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH275229
Cod. Produttore
275229
Cod. EAN
4013364102040

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo per conduttura HVI

Documentazione tecnica

La staffa portafilo per conduttura HVI è un accessorio essenziale per l'installazione elettrica. Realizzata in materiale resistente, questa staffa offre una soluzione sicura e duratura per il supporto dei cavi. Il design innovativo garantisce una facile integrazione nelle applicazioni elettriche, rendendola ideale per professionisti e appassionati. Con la sua funzionalità e robustezza, la staffa portafilo rappresenta un elemento fondamentale per mantenere l'ordine e la sicurezza nei sistemi elettrici.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

dimensioni del conduttore

20 mm circolare

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

tipo di fissaggio supporto

foro

distanza parete

10.0 mm 10.0 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO PER CONDUTTURA HVI