Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH274110
Cod. Produttore
274110
Cod. EAN
4013364123434

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo INOX con fil.interno M8

Documentazione tecnica

La staffa portafilo inox con fil inter è un accessorio essenziale per l'installazione di materiali elettrici. Realizzata in acciaio inox, offre resistenza e durabilità, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni difficili. La sua progettazione intelligente permette un facile montaggio e un supporto sicuro per i cavi, contribuendo a un'installazione ordinata e professionale. Ideale per chi cerca qualità e affidabilità nei propri progetti elettrici.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

dimensioni del conduttore

8-10 mm circolare

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

tipo di fissaggio supporto

foro con filettatura M

dimensione della filettatura metrica

8

distanza parete

20.0 mm 20.0 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO INOX CON FIL.INTER