Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH275220
Cod. Produttore
275220
Cod. EAN
4013364103450

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo in PA grigia xHVI-/CUI

Documentazione tecnica

La staffa portafilo in PA grigia DEH275220 è un elemento essenziale per l'organizzazione e il supporto dei cavi elettrici. Realizzata in materiale PA di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Il suo design pratico permette un facile montaggio, rendendola ideale per diverse applicazioni elettriche. La finitura grigia si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo un aspetto ordinato e professionale. Scegli la staffa portafilo DEH275220 per una soluzione efficiente e durevole.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

dimensioni del conduttore

20 mm circolare

materiale del supporto

plastica

tipo di fissaggio supporto

foro con filettatura M

materiale del bloccaggio

plastica

materiale della parte inferiore

plastica

dimensione della filettatura metrica

8

distanza parete

19.0 mm 19.0 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO IN PA GRIGIA XHVI-