Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH204006
Cod. Produttore
204006
Cod. EAN
4013364028371

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo DEHNsnap plastica grigia

Documentazione tecnica

Scopri la staffa portafilo Dehnsnap in plastica, un elemento essenziale per garantire un'installazione ordinata e sicura dei cavi elettrici. Realizzata in materiale plastico di alta qualità, questa staffa offre resistenza e durabilità nel tempo. Il design pratico facilita il fissaggio e l'organizzazione dei fili, contribuendo a mantenere l'ambiente di lavoro pulito e funzionale. Perfetta per applicazioni elettriche, la staffa portafilo è un accessorio indispensabile per ogni professionista del settore.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a clip

dimensioni del conduttore

8 mm circolare

materiale del supporto

plastica

tipo di fissaggio supporto

con punta filettata per legno

dimensione della filettatura metrica

8

distanza parete

16.0 mm 16.0 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO DEHNSNAP PLASTICA