Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH204007
Cod. Produttore
204007
Cod. EAN
4013364019188

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo DEHNsnap plastica marr.

Documentazione tecnica

Scopri la STAFFA PORTAFILO DEHNSNAP in plastica, un accessorio essenziale per l'organizzazione dei cavi elettrici. Realizzata in materiale plastico resistente, questa staffa offre una soluzione pratica e duratura per mantenere i fili in ordine. Il design intuitivo la rende facile da installare, garantendo un'ottima tenuta. Ideale per uso domestico e professionale, contribuisce a un ambiente di lavoro più sicuro e ordinato. Scegli la STAFFA PORTAFILO DEHNSNAP per una gestione efficace dei tuoi cavi.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a clip

dimensioni del conduttore

8 mm circolare

materiale del supporto

plastica

tipo di fissaggio supporto

foro con filettatura M

dimensione della filettatura metrica

6

distanza parete

16.0 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO DEHNSNAP PLASTICA