Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH274160
Cod. Produttore
274160
Cod. EAN
4013364123380

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo DEHNhold per Td 8-10 mm

Documentazione tecnica

La staffa portafilo Dehnhold è progettata per garantire un supporto sicuro e affidabile per i cavi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre una resistenza duratura e una facile installazione. La sua versatilità la rende ideale per diverse applicazioni elettriche, assicurando un'organizzazione ottimale dei fili. Con un design funzionale, la staffa Dehnhold è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

dimensioni del conduttore

8-10 mm circolare

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

tipo di fissaggio supporto

con tassello

materiale della parte inferiore

plastica

distanza parete

30.0 mm 30.0 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO DEHNHOLD PER TD 8-