Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH250007
Cod. Produttore
250007
Cod. EAN
4013364023895

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo DEHNfix Cu P- grigia

Documentazione tecnica

La staffa portafilo DEHNFIX CU P- in color grigio è un accessorio essenziale per l'organizzazione e la gestione dei cavi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. Questo prodotto è progettato per facilitare l'installazione e mantenere i cavi in ordine, contribuendo a un ambiente di lavoro più sicuro ed efficiente. La sua finitura elegante e discreta si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendola una scelta ideale per professionisti e appassionati di elettricità.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

dimensioni del conduttore

6-10 mm circolare

materiale del supporto

rame/plastica

tipo di fissaggio supporto

foro

materiale del bloccaggio

rame

materiale della parte inferiore

plastica

distanza parete

30.0 mm 30.0 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO DEHNFIX CU P- GRIG