Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH275110
Cod. Produttore
275110
Cod. EAN
4013364095793

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo con cavallotto

Documentazione tecnica

La staffa portafilo con cavalletto DEH275110 è un elemento essenziale per l'organizzazione e la gestione dei cavi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, offre stabilità e durata nel tempo. Il design pratico permette un facile montaggio e una gestione ottimale dei cavi, garantendo un ambiente di lavoro ordinato e sicuro. Con la staffa portafilo, ogni installazione diventa più semplice e funzionale, ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

dimensioni del conduttore

7-10 mm circolare

materiale del supporto

acciaio zincato a caldo/pressofusione di zinco

tipo di fissaggio supporto

foro con filettatura M

materiale del bloccaggio

acciaio zincato a caldo

materiale della parte inferiore

pressofusione di zinco

dimensione della filettatura metrica

8

distanza parete

20.0 mm 20.0 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO CON CAVALLOTTO