Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH206817
Cod. Produttore
206817
Cod. EAN
4013364078581

Informazioni di prodotto

Staffa portaf.xtetti SPANNgripNIRO/galCu

Documentazione tecnica

La staffa portaf.xtetti SpannGrip in nero è un accessorio indispensabile per chi cerca robustezza e versatilità. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre una soluzione affidabile per il fissaggio di vari elementi elettrici. Il design elegante in nero si integra facilmente in qualsiasi ambiente, garantendo sia funzionalità che estetica. Ideale per applicazioni professionali e domestiche, rappresenta una scelta eccellente per chi desidera un supporto duraturo e di alta prestazione.

applicazione

colmo/linea di colmo

tipo di montaggio

serrabile

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta di serraggio

diametro del conduttore

8.0 mm 8.0 mm

zona di tensione

180.0 mm 280.0 mm

materiale del supporto

rame

materiale del supporto

rame

Produttore

STAFFA PORTAF.XTETTI SPANNGRIPNIRO/