Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH206449
Cod. Produttore
206449
Cod. EAN
4013364124899

Informazioni di prodotto

Staffa portaf.xtetti SPANNgrip lightNIRO

Documentazione tecnica

La staffa portaf.xtetti SpannGrip Ligh è un accessorio essenziale per garantire una presa sicura e stabile. Prodotta con materiali di alta qualità, questa staffa è progettata per resistere all'usura e offre una robustezza senza pari. La sua costruzione leggera la rende facile da installare e maneggiare, mentre il design innovativo assicura un'ottima compatibilità con vari sistemi. Scegli la staffa portaf.xtetti SpannGrip Ligh per un supporto affidabile e duraturo nel tuo lavoro elettrico.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta di serraggio

diametro del conduttore

8.0 mm 8.0 mm

applicazione

superficie tetto obliqua

tipo di montaggio

serrabile

zona di tensione

180.0 mm 280.0 mm

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

STAFFA PORTAF.XTETTI SPANNGRIP LIGH