Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH206399
Cod. Produttore
206399
Cod. EAN
4013364109551

Informazioni di prodotto

Staffa portaf.x tetti x piastre bitumin.

Documentazione tecnica

Scopri la staffa portaf.x tetti x piastre bit, un prodotto essenziale per garantire una solida installazione. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre resistenza e durata nel tempo. Il design innovativo assicura una facile integrazione in vari sistemi, rendendola ideale per diverse applicazioni. Con un'attenzione particolare alla funzionalità, questa staffa rappresenta una scelta affidabile per i professionisti del settore.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta di serraggio

diametro del conduttore

8.0 mm 8.0 mm

applicazione

superficie tetto obliqua

tipo di montaggio

serrabile

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

STAFFA PORTAF.X TETTI X PIASTRE BIT