Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH204147
Cod. Produttore
204147
Cod. EAN
4013364042513

Informazioni di prodotto

Staffa portaf.x tetti UNIsnap Cu/Pmarr.

Documentazione tecnica

La staffa portaf.x tetti Unisnap in materiale di alta qualità offre una soluzione robusta e affidabile per il fissaggio. Progettata per garantire una stabilità ottimale, questa staffa è ideale per l'installazione di sistemi elettrici su tetti. La sua costruzione resistente assicura una lunga durata, mentre il design innovativo facilita l'installazione. Con un'attenzione particolare alla funzionalità, la staffa portaf.x tetti Unisnap rappresenta una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

applicazione

superficie tetto obliqua

tipo di montaggio

da appendere

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a clip

diametro del conduttore

8.0 mm 8.0 mm

materiale del supporto

plastica

materiale del supporto

rame

lunghezza del supporto

205 mm

Produttore

STAFFA PORTAF.X TETTI UNISNAP CU/PM