Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH204269
Cod. Produttore
204269
Cod. EAN
4013364035812

Informazioni di prodotto

Staffa portaf.x tetti SPANNsnapINOX/Pgri

Documentazione tecnica

Scopri la staffa portaf.x tetti Spannsnapinox, un prodotto progettato per garantire stabilità e sicurezza. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa è ideale per l'installazione su tetti, offrendo resistenza e durata nel tempo. La sua struttura robusta si integra perfettamente in qualsiasi contesto, assicurando un supporto affidabile per le tue esigenze. Scegli la staffa Spannsnapinox per un'installazione sicura e duratura.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a clip

diametro del conduttore

8.0 mm 8.0 mm

applicazione

colmo/linea di colmo

tipo di montaggio

serrabile

zona di tensione

180.0 mm 280.0 mm

materiale del supporto

plastica

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

STAFFA PORTAF.X TETTI SPANNSNAPINOX