Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH204267
Cod. Produttore
204267
Cod. EAN
4013364035805

Informazioni di prodotto

Staffa portaf.x tetti SPANNsnap Cu/Pmarr

Documentazione tecnica

La staffa portaf.x tetti SpannSnap CU è un accessorio essenziale per garantire la stabilità e la sicurezza delle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre resistenza e durabilità nel tempo. Il design innovativo permette un'installazione semplice e veloce, rendendola ideale per diversi tipi di tetti. Con la staffa portaf.x tetti SpannSnap CU, puoi contare su un supporto affidabile per le tue esigenze elettriche.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a clip

diametro del conduttore

8.0 mm 8.0 mm

applicazione

colmo/linea di colmo

tipo di montaggio

serrabile

zona di tensione

180.0 mm 280.0 mm

materiale del supporto

plastica

materiale del supporto

rame

Produttore

STAFFA PORTAF.X TETTI SPANNSNAP CU/