Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH204120
Cod. Produttore
204120
Cod. EAN
4013364085749

Informazioni di prodotto

Staffa portaf.x tetti DEHNsnapH16mm gri.

Documentazione tecnica

La staffa portaf.x tetti DEHNSNAPH16MM è un accessorio essenziale per garantire un'installazione sicura e stabile. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre robustezza e durata nel tempo. Il design versatile la rende ideale per diversi tipi di tetti, assicurando un adattamento perfetto. Con la staffa DEH204120, puoi contare su un supporto affidabile per le tue esigenze elettriche, mantenendo sempre un aspetto ordinato e professionale.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a clip

dimensioni del conduttore

8 mm circolare

materiale del supporto

plastica

tipo di fissaggio supporto

con tassello

dimensione della filettatura metrica

8

distanza parete

16.0 mm 16.0 mm

Produttore

STAFFA PORTAF.X TETTI DEHNSNAPH16MM