Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH206170
Cod. Produttore
206170
Cod. EAN
4013364082816

Informazioni di prodotto

Staffa portaf.x tetti DEHNgrip Al/INOX

Documentazione tecnica

La STAFFA PORTAF.X TETTI DEHNGRIP AL/I è un accessorio essenziale per garantire la stabilità e la sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzata in materiale di alta qualità, questa staffa offre una resistenza eccezionale e una lunga durata nel tempo. Il design innovativo consente un'installazione semplice e rapida, rendendola ideale per diverse applicazioni. Con il suo colore neutro, si integra perfettamente in qualsiasi contesto, assicurando un supporto affidabile per le strutture elettriche.

applicazione

superficie tetto obliqua

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta di serraggio

diametro del conduttore

8.0 mm 8.0 mm

tipo di montaggio

da appendere

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

materiale del supporto

alluminio

lunghezza del supporto

205 mm

Produttore

STAFFA PORTAF.X TETTI DEHNGRIP AL/I